SCHNEIDER ELECTRIC - Elektronisches Schutzmodul, Modicon ABL8, 1-4 Kanäle, 40A, 1-10A pro Kanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ABL8PRP24100
Strommessbereich - 10 .. 40 A
1-Phasen-Unterstrom möglich - Nein
1-Phasen-Überstrom möglich - Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119406918
Sonepar Artikelnummer
120576816
Hersteller Artikelnummer
ABL8PRP24100
Hersteller Typ
ABL8PRP24100
Hersteller Artikel Nr.:
ABL8PRP24100
Strommessbereich:
10 .. 40 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
3-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Ja
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Nein
Externer Stromwandler:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Breite:
71 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
103 mm
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.470 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


