SCHNEIDER ELECTRIC - Empfänger für Harmony Hub, programmierbar, 4 PNP Ausgänge, 200mA, 24V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBRRH
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - ID
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481477071
Sonepar Artikelnummer
121176432
Hersteller Artikelnummer
ZBRRH
Hersteller Typ
ZBRRH
Hersteller Artikel Nr.:
ZBRRH
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.118 kg
Die draht- und batterielosen Funk-Drucktaster, -Schalter und -Sensoren der Baureihe Harmony XB4R/XB5R werden in vielen Anwendungen im Bereich Gebäude (automatische Tore, usw.) und Industrie (Förderanlagen, usw.) eingesetzt. Die Funklösungen bestechen dabei durch Vorteile wie geringe Installationskosten und -zeiten, hohe Flexibilität und Mobilität sowie maximaler Verfügbarkeit. Dieser programmierbare Empfänger verfügt über 4 PNP Ausgänge. Der Empfänger benötigt eine Nennhilfsspannung von 24V DC. Sender und Empfänger kommunizieren dabei über ein weltweit freies Frequenzband von 2,4 GHz und sind für ZigBee Green Power zugelassen. Die mögliche Reichweite erstreckt sich dabei bis zu 100m in freiem Feld und 25m bei geschlossenem Schaltschrank. Durch die vorhandenen Zertifizierungen und Einhaltung von Normen ist der mögliche Einsatz in vielen Ländern sichergestellt. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.


