Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Empfänger Pocket, 11 Relais, 12-24VDC, 1,5m Kabel

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Empfänger Pocket, 11  Relais, 12-24VDC, 1,5m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZARB11WSP

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481499424

Sonepar Artikelnummer

121174994

Hersteller Artikelnummer

ZARB11WSP

Hersteller Typ

ZARB11WSP

Hersteller Artikel Nr.:

ZARB11WSP

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.995 kg

Empfängereinheit der Baureihe Harmony Pocket mit 11 Relais. Die kompakte Funkfernsteuerung ist für einfache Anwendungsbereiche gedacht und verfügt über 3,4,6,8 oder 10 Tasten, die einstufig bedient werden können. Die Funkfrequenz beträgt 2,4 GHz. Kompatibel mit den Handsendern der Baurreihe Harmony Pocket. Spannungsbereich beträgt 12-24VDC. Mit 1,5 m Kabel. Reichweite im freien Feld bis 300m, in Betrieb 50m. IP-Schutzklassen bis IP67 und Umgebungstemperaturen von -20°C bis +55°C. Die Funkfernsteuerungen Harmony Pocket kombinieren einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit hoher Robustheit.