Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - EMV-Konformitätskit, für Frequenzumrichter, ATV12

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - EMV-Konformitätskit, für Frequenzumrichter, ATV12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VW3A9524

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Haube für EMV-Filter

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - ID

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480074837

Sonepar Artikelnummer

121173504

Hersteller Artikelnummer

VW3A9524

Hersteller Typ

VW3A9524

Hersteller Artikel Nr.:

VW3A9524

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Haube für EMV-Filter

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.190 kg

Dieser EMV-Konformitätssatz ist Teil der Produktreihen Altivar Machine ATV12 und ATV320, einem Angebot an drehzahlvariablen Antrieben für gewerbliche Geräte und einfache Maschinen. Die Metallplatte sorgt dafür, dass der Antrieb die Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) erfüllt und muss separat bestellt werden. Diese Platte hat die Größe 2 (105 x 46,5 mm). Er hilft bei der Organisation des Kabel-Layouts. Es wiegt 0,19 kg. Dieser Bausatz ist ein Zubehör für Stromkabel und Motorkabel. Dieses Produkt ist EMC-, CE- und UL-zertifiziert. Dieser Bausatz ist mit den Antrieben ATV12H075F1, ATV12HU**M2, ATV12*U15M3 und ATV12*U22M3 kompatibel. Der Bausatz enthält eine EMV-Metallplatte, Klemmen und Befestigungszubehör. Die Metallplatte wird unter den Geschwindigkeitsantrieben installiert. Die ATV12-Reihe erfüllt die grundlegenden Anforderungen an Maschinen, die mit Einfachheit verbunden sind.