SCHNEIDER ELECTRIC - Encoder-Kabel 5m geschirmt, MIL Anschluss für BCH2.H/.M/.R, CN2 Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VW3M8D2AR50
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Länge - 5 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480735899
Sonepar Artikelnummer
121414671
Hersteller Artikelnummer
VW3M8D2AR50
Hersteller Typ
VW3M8D2AR50
Hersteller Artikel Nr.:
VW3M8D2AR50
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
5 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
5
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Nein
Geeignet für digitale Signale:
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.314 kg


