Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Encoderkabel für Lexium Servoverstärker LXM32 an Servo BSH, yTec, RJ45, 15 m

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Encoderkabel für Lexium Servoverstärker LXM32 an Servo BSH, yTec, RJ45, 15 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VW3M8100R150

  • Länge - 15 m

  • Geeignet für analoge Signale - Ja

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - RJ-Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481042088

Sonepar Artikelnummer

121173670

Hersteller Artikelnummer

VW3M8100R150

Hersteller Typ

VW3M8100R150

Hersteller Artikel Nr.:

VW3M8100R150

Länge:

15 m

Geeignet für analoge Signale:

Ja

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

RJ-Stecker

Polzahl:

3

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Nein

Geeignet für digitale Signale:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.974 kg

Kabel zum Verbindung des Lexium Servoverstärkers LXM32 mit dem Encoder der Servomotorreihe BSH. Das Kabel hat eine Länge von 15 m in der Ausführung 3x (2x 0,14 mm²) und 2x 0,34 mm². Motorseitig ist ein yTec-Industriestecker und verstärkerseitig ein RJ45-Stecker vorhanden. Es wird das Signal vom Encoder via SinCos Hiperface übertragen.