SCHNEIDER ELECTRIC - Encoderkabel, zw. Schrittmotorantrieb SD3 u. Motor BRS3, geschirmt -20m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VW3S8101R200
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Länge - 20 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119224550
Sonepar Artikelnummer
121173735
Hersteller Artikelnummer
VW3S8101R200
Hersteller Typ
VW3S8101R200
Hersteller Artikel Nr.:
VW3S8101R200
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
20 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
0
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
2.200 kg


