SCHNEIDER ELECTRIC - ENDABDECKUNG, 2 POLIG, 2,2MM BREIT, FÜR STECKBARE TRENNKLEMME NSYTRP2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTRACPK22
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480533969
Sonepar Artikelnummer
120475776
Hersteller Artikelnummer
NSYTRACPK22
Hersteller Typ
NSYTRACPK22
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTRACPK22
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.002 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


