SCHNEIDER ELECTRIC - ENDABDECKUNG, 4-POL., 2,2MM BREIT, FÜR STECKBARE TRENNKLEMME NSYTRP2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTRACPK24
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480533983
Sonepar Artikelnummer
120475778
Hersteller Artikelnummer
NSYTRACPK24
Hersteller Typ
NSYTRACPK24
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTRACPK24
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.003 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


