Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - ENDABDECKUNG R 400A CU IP42

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - ENDABDECKUNG R 400A CU IP42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ITSC400GS42CIE

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Ausführung - Einzel

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606486995143

Sonepar Artikelnummer

121254443

Hersteller Artikelnummer

ITSC400GS42CIE

Hersteller Typ

ITSC400GS42CIE

Hersteller Artikel Nr.:

ITSC400GS42CIE

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

250 A

Einspeisungsstelle:

Ende

Ausführung:

Einzel

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP42

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Länge:

125 mm

Breite:

154 mm

Höhe:

60.5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.360 kg

Dieses Produkt ist ein Endabschluss für das I-Line Track Angebot. Der Nennbetriebsstrom beträgt 250A und 400A. Das Material des Endabschlusses ist aus Kupfer. Sie wird auf die rechte Seite des Schienenverteilers geklemmt. Es bietet den Schutzgrad IP42.