Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - ENDEINSPEISUNG R 400A CU 3LNPE IP42

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - ENDEINSPEISUNG R 400A CU 3LNPE IP42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ITSC400ES42BI0500E

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 400 A

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Ausführung - Einzel

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606486994771

Sonepar Artikelnummer

121254428

Hersteller Artikelnummer

ITSC400ES42BI0500E

Hersteller Typ

ITSC400ES42BI0500E

Hersteller Artikel Nr.:

ITSC400ES42BI0500E

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

400 A

Einspeisungsstelle:

Ende

Ausführung:

Einzel

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP42

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Länge:

620 mm

Breite:

235 mm

Höhe:

290 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

15.500 kg

Dieses Produkt ist ein Endeinspeisekasten für das I-Line Track Angebot. Der Nennbetriebsstrom beträgt 400 A. Er wird auf der rechten Seite des Schienenverteilers montiert. Es bietet den Schutzgrad IP42.