SCHNEIDER ELECTRIC - ENDEINSPEISUNG R NSXN250A CU 3LNPE IP42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ITSC250ES42BINNM1E
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A
Einspeisungsstelle - Ende
Ausführung - Einzel
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486994870
Sonepar Artikelnummer
121254407
Hersteller Artikelnummer
ITSC250ES42BINNM1E
Hersteller Typ
ITSC250ES42BINNM1E
Hersteller Artikel Nr.:
ITSC250ES42BINNM1E
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
250 A
Einspeisungsstelle:
Ende
Ausführung:
Einzel
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP42
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Länge:
1060 mm
Breite:
235.5 mm
Höhe:
340 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
25.000 kg


