SCHNEIDER ELECTRIC - Enercept,Energiezähler Klasse 0.2S,Modbus/BACnet-Komm. RS-485,IEC Drahtkodierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - METSEEM4235
Zählertyp - elektronisch
Maximalstrom (Imax) - 5000 A
Nennspannung (Un) N-L - 90 .. 277 V
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480833885
Sonepar Artikelnummer
120466652
Hersteller Artikelnummer
METSEEM4235
Hersteller Typ
METSEEM4235
Hersteller Artikel Nr.:
METSEEM4235
Zählertyp:
elektronisch
Maximalstrom (Imax):
5000 A
Nennspannung (Un) N-L:
90 .. 277 V
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Tarifausführung:
Eintarif
Zulassung:
innerstaatlich
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
90 .. 480 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Nein
Geeicht:
Nein
Impulsausgang:
ohne
Anzeigeart:
ohne
Breite in Teilungseinheiten:
3
Breite:
46.63 mm
Tiefe:
35.81 mm
Höhe:
152.36 mm
Ausführung der Schnittstelle:
RS-485
EDL40-Signatur:
Nein
Mit Sperrcode:
Nein
Anzahl der Stellen:
0
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.629 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


