SCHNEIDER ELECTRIC - Energiezähler EM3322, 3 phasig, 100 A, Klasse 1, Modbus RTU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - METSEEM3322
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 100 A
Maximalstrom (Imax) - 100 A
Nennspannung (Un) N-L - 100 .. 277 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487294702
Sonepar Artikelnummer
121375722
Hersteller Artikelnummer
METSEEM3322
Hersteller Typ
METSEEM3322
Hersteller Artikel Nr.:
METSEEM3322
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
100 A
Maximalstrom (Imax):
100 A
Nennspannung (Un) N-L:
100 .. 277 V
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
173 .. 480 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Energieart:
Wirkleistung
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Nein
Geeicht:
Nein
Impulsausgang:
ohne
Anzeigeart:
digital
Breite in Teilungseinheiten:
7
Breite:
126 mm
Tiefe:
69.3 mm
Höhe:
103.2 mm
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
EDL40-Signatur:
Nein
Mit Sperrcode:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.588 kg


