SCHNEIDER ELECTRIC - Energiezähler iEM2000T, 1-phasig 230V, 40A, S0-Impuls, ohne Zählwerk,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9MEM2000T
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 40 A
Maximalstrom (Imax) - 40 A
Nennspannung (Un) N-L - 184 .. 276 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480400575
Sonepar Artikelnummer
120382045
Hersteller Artikelnummer
A9MEM2000T
Hersteller Typ
A9MEM2000T
Hersteller Artikel Nr.:
A9MEM2000T
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
40 A
Maximalstrom (Imax):
40 A
Nennspannung (Un) N-L:
184 .. 276 V
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Tarifausführung:
Eintarif
Zulassung:
innerstaatlich
Montageart:
REG
Frequenz:
48 .. 62 Hz
Leistungsaufnahme:
8 W
Genauigkeitsklasse:
B
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Nein
Geeicht:
Ja
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
100 Imp/kWh (kvarh)
Anzeigeart:
digital
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
18 mm
Tiefe:
67 mm
Höhe:
95 mm
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
EDL40-Signatur:
Nein
Mit Sperrcode:
Nein
Anzahl der Stellen:
0
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (NEMA):
4X
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90283011
Gewicht:
0.073 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


