SCHNEIDER ELECTRIC - Energiezähler iEM2050, 1-phasig 230V, 45A, Modbus RTU, S0-Impuls, Genauigkeitsklasse 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9MEM2050
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 45 A
Maximalstrom (Imax) - 45 A
Nennspannung (Un) N-L - 195 .. 253 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489566531
Sonepar Artikelnummer
121165408
Hersteller Artikelnummer
A9MEM2050
Hersteller Typ
A9MEM2050
Hersteller Artikel Nr.:
A9MEM2050
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
45 A
Maximalstrom (Imax):
45 A
Nennspannung (Un) N-L:
195 .. 253 V
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Tarifausführung:
Zweitarif
Zulassung:
innerstaatlich
Montageart:
REG
Frequenz:
50 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug
Tarifsteuerung:
extern
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Nein
Geeicht:
Ja
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
0.01 .. 10000 Imp/kWh (kvarh)
Anzeigeart:
digital
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
17.5 mm
Tiefe:
63 mm
Höhe:
90 mm
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
EDL40-Signatur:
Nein
Mit Sperrcode:
Nein
Anzahl der Stellen:
6
Schutzart (IP):
sonstige
Schutzart (NEMA):
2
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90283011
Gewicht:
0.085 kg


