SCHNEIDER ELECTRIC - Energiezähler iEM3150, 3-ph, 63A, erweit.Messfunktion, Modbus,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9MEM3150
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 63 A
Maximalstrom (Imax) - 63 A
Nennspannung (Un) N-L - 100 .. 277 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480481512
Sonepar Artikelnummer
120389855
Hersteller Artikelnummer
A9MEM3150
Hersteller Typ
A9MEM3150
Hersteller Artikel Nr.:
A9MEM3150
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
63 A
Maximalstrom (Imax):
63 A
Nennspannung (Un) N-L:
100 .. 277 V
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Tarifausführung:
Eintarif
Zulassung:
innerstaatlich
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
173 .. 480 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Energieart:
Wirkleistung
Geeignet für:
Bezug
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Nein
Geeicht:
Nein
Impulsausgang:
optisch
Impulsrate:
0 .. 500 Imp/kWh (kvarh)
Anzeigeart:
digital
Breite in Teilungseinheiten:
5
Breite:
90 mm
Tiefe:
69 mm
Höhe:
95 mm
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
EDL40-Signatur:
Nein
Mit Sperrcode:
Nein
Anzahl der Stellen:
9
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.363 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


