SCHNEIDER ELECTRIC - Energiezähler iEM3215, 3-ph, 1A/5A, mit Teilzähler, 2E, Multi-Tarif, MID konform

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9MEM3215
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 6 A
Nennspannung (Un) N-L - 100 .. 277 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480481550
Sonepar Artikelnummer
120389858
Hersteller Artikelnummer
A9MEM3215
Hersteller Typ
A9MEM3215
Hersteller Artikel Nr.:
A9MEM3215
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Nennspannung (Un) N-L:
100 .. 277 V
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Tarifausführung:
Multitarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
173 .. 480 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Genauigkeitsklasse:
C
Energieart:
Wirkleistung
Geeignet für:
Bezug
Tarifsteuerung:
intern/extern
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Nein
Geeicht:
Nein
Impulsausgang:
optisch
Impulsrate:
0 .. 500 Imp/kWh (kvarh)
Anzeigeart:
digital
Breite in Teilungseinheiten:
5
Breite:
90 mm
Tiefe:
69 mm
Höhe:
95 mm
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
EDL40-Signatur:
Nein
Mit Sperrcode:
Nein
Anzahl der Stellen:
9
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.342 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


