Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Energiezähler iEM3255, 3-ph, 1A/5A, erweit.Messfunktion, Modbus, 1E/1A, MID konform

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Energiezähler iEM3255, 3-ph, 1A/5A, erweit.Messfunktion, Modbus, 1E/1A, MID konform

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9MEM3255

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 6 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 100 .. 277 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480481574

Sonepar Artikelnummer

120382053

Hersteller Artikelnummer

A9MEM3255

Hersteller Typ

A9MEM3255

Hersteller Artikel Nr.:

A9MEM3255

Zählertyp:

elektronisch

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

6 A

Nennspannung (Un) N-L:

100 .. 277 V

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Messwandler

Tarifausführung:

Multitarif

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Montageart:

REG

Nennspannung (Un) L-L:

173 .. 480 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Genauigkeitsklasse:

C

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Tarifsteuerung:

intern/extern

Messungsart Lastgang:

Nein

Rücklaufsperre:

Nein

Geeicht:

Nein

Impulsausgang:

elektrisch

Impulsart:

D0

Impulsrate:

0 .. 500 Imp/kWh (kvarh)

Anzeigeart:

digital

Breite in Teilungseinheiten:

5

Breite:

90 mm

Tiefe:

69 mm

Höhe:

95 mm

Ausführung der Schnittstelle:

Modbus

EDL40-Signatur:

Nein

Mit Sperrcode:

Nein

Anzahl der Stellen:

9

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90283019

Gewicht:

0.275 kg

Der Energiezähler iEM3255 ist ein attraktives Angebot für einen dreiphasigen Energiezähler für die DIN Schienenmontage mit LCD Display. Die zusätzliche lokale Signalisierung umfasst eine grüne LED Einschaltanzeige, eine blinkende gelbe LED für die Genauigkeitsprüfung, einen Überlastungsalarm und Kommunikationsanzeigen. Dieser Zähler kann in Weiterverrechnungsanwendungen verwendet werden und unterstützt 4 Tarife. Der Zähler bietet die folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie: Klasse 0,5S nach IEC 62053-22, Wirkenergie: Klasse C nach EN 50470-3 und Wirkenergie: Klasse 0,5S nach IEC 61557-12. Der Zähler misst Wirk- und Blindleistung, Wirk- und Blindenergie, Spannung und Strom. Mit 4 Quadranten Energiemessung. Entwickelt für 50Hz oder 60Hz Netze, die Versorgungsspannung kann von 100 bis 277VAC oder 173 bis 480VAC variieren. Der Bemessungsstrom fließt durch einen 1A oder 5A Stromwandler, um in diesem Zähler gemessen zu werden und unterstützt einphasige und neutrale, dreiphasige und dreiphasige und neutrale Konfigurationen. Kommunikationsprotokoll ist Modbus mit Schraubklemmenunterstützung. Es gibt einen programmierbaren digitalen Eingang und einen programmierbaren digitalen Ausgang, der als Impulsausgang verwendet werden kann. Zertifizierungen umfassen EAC, CE, UL und MID. Die Produktabmessungen sind wie folgt: Breite 90 mm, Tiefe 69 mm, Höhe 95 mm und Produktgewicht 260 g. Kompatibel mit Energiemanagement Software, um die Vorteile der digitalen Energieversorgung zu nutzen, die das Internet of Things (IoT) bietet.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie