SCHNEIDER ELECTRIC - Energiezähler iEM3355, 3-ph, 125A, erweit.Messfunktion, Modbus, 1E/1A, MID konform

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9MEM3355
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 125 A
Maximalstrom (Imax) - 125 A
Nennspannung (Un) N-L - 100 .. 277 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480696428
Sonepar Artikelnummer
120382056
Hersteller Artikelnummer
A9MEM3355
Hersteller Typ
A9MEM3355
Hersteller Artikel Nr.:
A9MEM3355
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
125 A
Maximalstrom (Imax):
125 A
Nennspannung (Un) N-L:
100 .. 277 V
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Tarifausführung:
Multitarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
173 .. 480 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Tarifsteuerung:
intern/extern
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Nein
Geeicht:
Nein
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
D0
Impulsrate:
0 .. 1000 Imp/kWh (kvarh)
Anzeigeart:
digital
Breite in Teilungseinheiten:
7
Breite:
126 mm
Tiefe:
69.3 mm
Höhe:
103.2 mm
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
EDL40-Signatur:
Nein
Mit Sperrcode:
Nein
Anzahl der Stellen:
9
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.580 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


