SCHNEIDER ELECTRIC - Entravox Türstation Audio, 1 WE, Audio, silber eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1840120
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - Aufputz
Modulare Bauweise - Nein
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4026529024286
Sonepar Artikelnummer
120386827
Hersteller Artikelnummer
1840120
Hersteller Typ
1840120
Hersteller Artikel Nr.:
1840120
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Aufputz
Modulare Bauweise:
Nein
Farbe:
Silber
Betriebsart:
Drucktaster
Gruppenruffunktion:
Nein
Mit Infoschild:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Hörgerätekompatibel:
Nein
Abhörsicher:
Nein
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Mit Kamera:
Nein
Mit Display:
Nein
Mit Farbdisplay:
Nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Nein
Automatische Helligkeitsregelung:
Nein
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Integrierte Türöffnerschaltung:
Nein
Höhe:
178 mm
Breite:
141 mm
Tiefe:
22 mm
Wi-Fi:
Nein
Bedienung über App:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.686 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


