SCHNEIDER ELECTRIC - ErdschlussmodulVigi NG125 - 63 A - 3P - 230-415 V - 300 mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19003
Nennspannung - 230 .. 415 V
Nennstrom - 63 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430190035
Sonepar Artikelnummer
121164469
Hersteller Artikelnummer
19003
Hersteller Typ
19003
Hersteller Artikel Nr.:
19003
Nennspannung:
230 .. 415 V
Nennstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Polzahl:
3
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
Nein
Max. Verzögerungszeit:
0 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
Nein
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Frequenz:
50/60 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
8 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 .. 35 mm²
Fehlauslöseschutz:
Nein
Mit Verriegelungsvorrichtung:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
5 .. 60 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.480 kg


