Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Erdschlussrelais RH10M - 100 mA - 415 V

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Erdschlussrelais RH10M - 100 mA - 415 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 56142

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

  • Funktion - für Wechselstromnetze

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430561422

Sonepar Artikelnummer

120250363

Hersteller Artikelnummer

56142

Hersteller Typ

56142

Hersteller Artikel Nr.:

56142

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Funktion:

für Wechselstromnetze

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

380 .. 415 V

Ansprechwert Stromstärke 1:

100 mA

Externe Stromversorgung erforderlich:

Ja

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

380 .. 415 V

Spannungsmessbereich:

0 .. 1000 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 400 Hz

Strommessbereich:

0.015 .. 60 mA

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

0.04 s

Anzeige des Differenzstroms:

Nein

Fehlerspeicherung möglich:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

380 .. 415 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

380 .. 415 V

Bemessungsschaltstrom:

8 A

Breite:

54 mm

Höhe:

97 mm

Tiefe:

74 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.275 kg

Erdschlussrelais RH10M, 100mA, 415 V. Baureihe: Vigirex - Produktserie: Vigirex - Kurzbezeichnung des Geräts: RH10M - Produkt oder Komponententyp: Fehlerstrom-Schutzrelais - Kompatible Produktfamilie: Vigirex RH TOA Fehlerstromsensor, Vigirex RH A Fehlerstromsensor - Geräteanwendung: Fehlerstrom-Schutzrelais. Ihr Nutzen: Überwachen und agieren mit höherer Sicherheit Die für alle Arten von Anlagen konzipierte Baureihe der Fehlerstromschutzrelais Vigirex umfasst zahlreiche Geräte für den Fehlerstromschutz und die Funktionsanzeige. Mit Vigirex treffen Sie alle notwendigen Maßnahmen für umfassende Sicherheit.... Anwendungen: Die Fehlerstromschutzrelais Vigirex schützen in Kombination mit einem Toroidwandler gegen Fehlerströme in allen Niederspannungsnetzen kleiner 1000 V, unabhängig von der jeweiligen Netzform (IT, TT oder TNS). Sie schützen Personen und Betriebsmittel gegen direkten und indirekten Kontakt sowie Betriebsmittel gegen Brandgefahr....

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie