Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Erdschlussrelais RH10M, 300mA, 24 V

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Erdschlussrelais RH10M, 300mA, 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 56105

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

  • Funktion - für gemischte Netze

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430561057

Sonepar Artikelnummer

120250356

Hersteller Artikelnummer

56105

Hersteller Typ

56105

Hersteller Artikel Nr.:

56105

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Funktion:

für gemischte Netze

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

12 .. 24 V

Versorgungsspannung DC:

12 .. 48 V

Ansprechwert Stromstärke 1:

300 mA

Externe Stromversorgung erforderlich:

Ja

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

12 .. 24 V

Spannungsmessbereich:

0 .. 1000 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 400 Hz

Strommessbereich:

0.015 .. 60 mA

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

0.04 s

Anzeige des Differenzstroms:

Nein

Fehlerspeicherung möglich:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

12 .. 24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

12 .. 24 V

Betriebsspannung DC:

12 .. 48 V

Bemessungsschaltstrom:

8 A

Breite:

54 mm

Höhe:

97 mm

Tiefe:

74 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.206 kg

VigiPacT RH10M ist ein auf einer DIN-Schiene montiertes Differenzstromschutzrelais. Es schützt vor direktem oder indirektem Kontakt von Personen, Brandgefahren und Motoren. Er misst den Differenzstrom in einer elektrischen Anlage über den zugehörigen Ringwandler. Er löst den zugehörigen Leistungsschalter aus, wenn der eingestellte Restbetriebsstrom überschritten wird. Die Betriebsversorgungsspannung beträgt 12/24 VAC 50/60 Hz oder 12/48 VDC. Es handelt sich um eine Erdschluss-Schutzklasse vom Typ A. Die Stromempfindlichkeit (IDn) ist auf 300 mA festgelegt. Die Zeitverzögerung (Dt) ist unverzögert. Nach einer Fehlerbehebung ist ein lokaler manueller Reset erforderlich. Die überwachte Spannung des Verteilsystems beträgt bis zu 1000 VAC 50/60/400 Hz. Es wird auf einer DIN-Schiene in einer Schaltanlage installiert und die Schutzart ist IP40. Es muss mit einem kompatiblen Ringkernwandler oder Summenwandler Typ A von Schneider Electric kombiniert werden.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie