Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Erdschlussrelais RH10M, 30mA, 240V

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Erdschlussrelais RH10M, 30mA, 240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 56130

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

  • Funktion - für Wechselstromnetze

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430561309

Sonepar Artikelnummer

120250358

Hersteller Artikelnummer

56130

Hersteller Typ

56130

Hersteller Artikel Nr.:

56130

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Funktion:

für Wechselstromnetze

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

220 .. 240 V

Ansprechwert Stromstärke 1:

30 mA

Externe Stromversorgung erforderlich:

Ja

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

220 .. 240 V

Spannungsmessbereich:

0 .. 1000 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 400 Hz

Strommessbereich:

0.015 .. 60 mA

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

0.04 s

Anzeige des Differenzstroms:

Nein

Fehlerspeicherung möglich:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

220 .. 240 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

220 .. 240 V

Bemessungsschaltstrom:

8 A

Breite:

54 mm

Höhe:

97 mm

Tiefe:

74 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.274 kg

VigiPacT RH10M ist ein auf einer DIN-Schiene montiertes Differenzstromschutzrelais. Es schützt vor direktem oder indirektem Kontakt von Personen, Brandgefahren und Motoren. Er misst den Differenzstrom in einer elektrischen Anlage über den zugehörigen Ringwandler. Er löst den zugehörigen Leistungsschalter aus, wenn der eingestellte Restbetriebsstrom überschritten wird. Die Betriebsversorgungsspannung beträgt 220/240 VAC 50/60 Hz. Es handelt sich um eine Erdschluss-Schutzklasse vom Typ A. Die Stromempfindlichkeit (IDn) ist auf 30 mA festgelegt. Die Zeitverzögerung (Dt) ist unverzögert. Nach einer Fehlerbehebung ist ein lokaler manueller Reset erforderlich. Die überwachte Spannung des Verteilsystems beträgt bis zu 1000 VAC 50/60/400 Hz. Es wird auf einer DIN-Schiene in einer Schaltanlage installiert und die Schutzart ist IP40. Es muss mit einem kompatiblen Ringkernwandler oder Summenwandler Typ A von Schneider Electric kombiniert werden.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie