Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Erdschlussrelais RH197p, 0,03-30A, 0-4,5 s, 130 V

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Erdschlussrelais RH197p, 0,03-30A, 0-4,5 s, 130 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 56505

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klammeranschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

  • Funktion - für gemischte Netze

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430565055

Sonepar Artikelnummer

120250396

Hersteller Artikelnummer

56505

Hersteller Typ

56505

Hersteller Artikel Nr.:

56505

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klammeranschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Funktion:

für gemischte Netze

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

48 V

Versorgungsspannung DC:

24 .. 130 V

Ansprechwert Stromstärke 1:

0.03 .. 30 mA

Externe Stromversorgung erforderlich:

Ja

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

48 V

Spannungsmessbereich:

0 .. 1000 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 400 Hz

Strommessbereich:

0.015 .. 60 mA

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

4.82 s

Anzeige des Differenzstroms:

Nein

Fehlerspeicherung möglich:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

48 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

48 V

Betriebsspannung DC:

24 .. 130 V

Bemessungsschaltstrom:

8 A

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Tiefe:

92 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.261 kg

VigiPacT RH197P ist ein Fehlerstromschutzrelais für die Frontplattenmontage. Er schützt vor direktem oder indirektem Kontakt mit Personen, Brandgefahren und Motoren. Er misst den Ableitstrom in einer elektrischen Anlage über seinen zugehörigen Ringkernwandler. Er löst den zugehörigen Leistungsschalter aus, wenn der eingestellte Fehlerstrom überschritten wird. Die Betriebsspannung beträgt 48VAC 50/60Hz, oder 24/130VDC. Es ist eine Erdschluss-Schutzklasse vom Typ A. Die Stromempfindlichkeit ist wählbar mit 19 Schwellenwerten von 30 mA bis 30 A. Die Zeitverzögerung ist wählbar mit 7 Einstellungen von sofort bis 4,5s. Der Alarm wird per Dip-Schalter auf 50% von IDn eingestellt. Ein Schalter ermöglicht die Auswahl zwischen lokalem manuellen Reset oder automatischem Reset nach einer Fehlerbehebung. Die überwachte Spannung des Verteilnetzes beträgt bis zu 1000 VAC 50/60/400 Hz. Er wird auf einer Schalttafel an der Vorderseite installiert und hat die Schutzart IP40. Er muss mit einem kompatiblen Schneider Electric Ringkern- oder Rechtecksensor vom Typ A verbunden sein.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie