Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Erdschlussrelais RH197p, 0,03-30A, 0-4,5 s, 415 V

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Erdschlussrelais RH197p, 0,03-30A, 0-4,5 s, 415 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 56508

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klammeranschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

  • Funktion - für Wechselstromnetze

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430565086

Sonepar Artikelnummer

120250398

Hersteller Artikelnummer

56508

Hersteller Typ

56508

Hersteller Artikel Nr.:

56508

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klammeranschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Funktion:

für Wechselstromnetze

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

380 .. 415 V

Ansprechwert Stromstärke 1:

0.03 .. 30 mA

Externe Stromversorgung erforderlich:

Ja

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

380 .. 415 V

Spannungsmessbereich:

0 .. 1000 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 400 Hz

Strommessbereich:

0.015 .. 60 mA

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

4.82 s

Anzeige des Differenzstroms:

Nein

Fehlerspeicherung möglich:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

380 .. 415 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

380 .. 415 V

Bemessungsschaltstrom:

8 A

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Tiefe:

92 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.334 kg

Das VigiPacT RH197P ist ein Fehlerstromschutzrelais für die Frontplattenmontage. Es schützt vor direktem oder indirektem Kontakt mit Personen, Brandgefahren und Motoren. Es misst über seinen zugehörigen Ringkernwandler den Erdschlussstrom in einer elektrischen Anlage. Es löst den zugehörigen Schutzschalter aus, wenn der eingestellte Fehlerstrom überschritten wird. Die Versorgungsspannung beträgt 380/415V AC 50/60Hz. Es handelt sich um eine Fehlerstromschutzklasse des Typs A. Die Stromempfindlichkeit ist mit 19 Schwellenwerten von 30 mA bis 30 A wählbar. Die Zeitverzögerung ist mit 7 Einstellungen von sofort bis 4,5s wählbar. Der Alarm wird per Dip-Schalter auf 50% von IDn eingestellt. Ein Schalter ermöglicht die Auswahl zwischen manuellem Reset vor Ort oder automatischem Reset nach einer Fehlerbehebung. Die überwachte Spannung des Verteilersystems beträgt bis zu 1000V AC 50/60/400Hz. Er wird auf einer Schalttafel an der Vorderseite installiert und hat die Schutzart IP40. Er muss mit einem kompatiblen Schneider Electric Ringkern- oder Rechtecksensor vom Typ A verbunden werden.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie