Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Erdschlussrelais RH21M, 300mA, 0,06 s, 24 V

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Erdschlussrelais RH21M, 300mA, 0,06 s, 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 56160

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

  • Funktion - für gemischte Netze

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430561606

Sonepar Artikelnummer

120250366

Hersteller Artikelnummer

56160

Hersteller Typ

56160

Hersteller Artikel Nr.:

56160

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Funktion:

für gemischte Netze

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

12 .. 24 V

Versorgungsspannung DC:

12 .. 48 V

Ansprechwert Stromstärke 1:

30 mA

Ansprechwert Stromstärke 2:

300 mA

Externe Stromversorgung erforderlich:

Ja

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

12 .. 24 V

Spannungsmessbereich:

0 .. 1000 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 400 Hz

Strommessbereich:

0.015 .. 60 mA

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

0.15 s

Anzeige des Differenzstroms:

Nein

Fehlerspeicherung möglich:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

12 .. 24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

12 .. 24 V

Betriebsspannung DC:

12 .. 48 V

Bemessungsschaltstrom:

8 A

Breite:

54 mm

Höhe:

97 mm

Tiefe:

74 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.236 kg

VigiPacT RH21M ist ein Fehlerstromschutzrelais für die DIN-Schienenmontage. Er schützt vor direktem oder indirektem Kontakt mit Personen, Brandgefahren und Motoren. Er misst den Ableitstrom in einer elektrischen Anlage über seinen zugehörigen Ringkernwandler. Er löst den zugehörigen Leistungsschalter aus, wenn der eingestellte Fehlerstrom überschritten wird. Die Betriebsspannung beträgt 12/24VAC 50/60Hz, oder 12/48VDC. Die Stromempfindlichkeit ist mit 2 Schwellenwerten wählbar: 30 mA und 300 mA. Die Zeitverzögerung ist unverzögert 0,06s. Nach einer Fehlerbeseitigung ist ein lokaler manueller Reset erforderlich. Die überwachte Spannung des Verteilnetzes beträgt bis zu 1000 VAC 50/60/400 Hz. Er wird auf einer DIN-Schiene in einem Schaltschrank installiert und hat die Schutzart IP40. Er muss mit einem kompatiblen Schneider Electric Ringkern- oder Rechtecksensor vom Typ A verbunden sein.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie