Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Erdschlussrelais RH99M mit autom. Rücksetzung - 0,03-30 A - 0-4,5 s - 525 V

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Erdschlussrelais RH99M mit autom. Rücksetzung - 0,03-30 A - 0-4,5 s - 525 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 56195

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

  • Funktion - für Wechselstromnetze

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430561958

Sonepar Artikelnummer

121164735

Hersteller Artikelnummer

56195

Hersteller Typ

56195

Hersteller Artikel Nr.:

56195

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Funktion:

für Wechselstromnetze

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

440 .. 525 V

Ansprechwert Stromstärke 1:

0.03 .. 30 mA

Externe Stromversorgung erforderlich:

Ja

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

440 .. 525 V

Spannungsmessbereich:

0 .. 1000 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50 .. 400 Hz

Strommessbereich:

0.015 .. 60 mA

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

4.82 s

Anzeige des Differenzstroms:

Nein

Fehlerspeicherung möglich:

Nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

440 .. 525 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440 .. 525 V

Bemessungsschaltstrom:

8 A

Breite:

54 mm

Höhe:

97 mm

Tiefe:

74 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.300 kg

VigiPacT RH99M ist ein Fehlerstrom-Überwachungsrelais für die DIN-Schienenmontage. Es überwacht den Abfall der elektrischen Isolierung aufgrund der Alterung von Kabeln oder Verlängerungen in der Anlage. Er misst den Ableitstrom in einer elektrischen Anlage über seinen zugehörigen Ringkernwandler. Bei Überschreiten der Fehlerstrom-Betriebsschwelle wird vom Relais ein Steuersignal ausgegeben. Die Betriebsversorgungsspannung beträgt 440/525VAC 50/60Hz. Die Stromempfindlichkeit ist mit 9 Schwellenwerten von 30 mA bis 30 A wählbar. Die Zeitverzögerung ist mit 9 Einstellungen von sofort bis 4,5s wählbar. Es gibt eine automatische Rückstellung nach einer Fehlerbehebung. Die überwachte Spannung des Verteilnetzes beträgt bis zu 1000 VAC 50/60/400 Hz. Er wird auf einer DIN-Schiene in einem Schaltschrank installiert und hat die Schutzart IP40. Er muss mit einem kompatiblen Schneider Electric Ringkern- oder Rechtecksensor vom Typ A verbunden sein.