SCHNEIDER ELECTRIC - Erdschlussrelais RH99M mit manueller Rücksetzung,0,03-30A, 0-4,5 s, 130V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 56172
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Funktion - für Wechselstromnetze
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430561729
Sonepar Artikelnummer
121164733
Hersteller Artikelnummer
56172
Hersteller Typ
56172
Hersteller Artikel Nr.:
56172
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Funktion:
für Wechselstromnetze
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
110 .. 130 V
Ansprechwert Stromstärke 1:
0.03 .. 30 mA
Externe Stromversorgung erforderlich:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
110 .. 130 V
Spannungsmessbereich:
0 .. 1000 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 400 Hz
Strommessbereich:
0.015 .. 60 mA
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
4.82 s
Anzeige des Differenzstroms:
Nein
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110 .. 130 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110 .. 130 V
Bemessungsschaltstrom:
8 A
Breite:
54 mm
Höhe:
97 mm
Tiefe:
74 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.276 kg


