SCHNEIDER ELECTRIC - Erdschlussrelais RH99M mit manueller Rücksetzung, 0,03-30A, 0-4,5 s, 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 56170
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Funktion - für gemischte Netze
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430561705
Sonepar Artikelnummer
120250369
Hersteller Artikelnummer
56170
Hersteller Typ
56170
Hersteller Artikel Nr.:
56170
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Funktion:
für gemischte Netze
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
12 .. 24 V
Versorgungsspannung DC:
12 .. 48 V
Ansprechwert Stromstärke 1:
0.03 .. 30 mA
Externe Stromversorgung erforderlich:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
12 .. 24 V
Spannungsmessbereich:
0 .. 1000 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 400 Hz
Strommessbereich:
0.015 .. 60 mA
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
4.82 s
Anzeige des Differenzstroms:
Nein
Fehlerspeicherung möglich:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
12 .. 24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
12 .. 24 V
Betriebsspannung DC:
12 .. 48 V
Bemessungsschaltstrom:
8 A
Breite:
54 mm
Höhe:
97 mm
Tiefe:
74 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.182 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


