Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Erdungsband 2x16+14x6mm2. Zusammensetzung: 10 Einh.

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Erdungsband 2x16+14x6mm2. Zusammensetzung: 10 Einh.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYRBL216146M

  • Anzahl der Anschlüsse - 16

  • Werkstoff - Kupfer

  • Schienenlänge - 116 mm

  • Montageart - Direktmontage

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480183997

Sonepar Artikelnummer

121171769

Hersteller Artikelnummer

NSYRBL216146M

Hersteller Typ

NSYRBL216146M

Hersteller Artikel Nr.:

NSYRBL216146M

Anzahl der Anschlüsse:

16

Werkstoff:

Kupfer

Schienenlänge:

116 mm

Montageart:

Direktmontage

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

sonstige

Schienenbreite:

6.5 mm

Montage horizontal:

Ja

Montage vertikal:

Ja

Isolierter Einbau:

Ja

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.052 kg

Erdungsband 2x16+14x6mm2. Zusammensetzung: 10 Einh., SCHNEIDER ELECTRIC