SCHNEIDER ELECTRIC - Erdungsband, Ø 25mm, Länge 220mm, Ösenloch 8,3mm. Verpackungsgröße: 10.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYEL2225D8
Ausführung - Masseband
Höhe - 220 mm
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 85444290
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480181641
Sonepar Artikelnummer
121171438
Hersteller Artikelnummer
NSYEL2225D8
Hersteller Typ
NSYEL2225D8
Hersteller Artikel Nr.:
NSYEL2225D8
Ausführung:
Masseband
Höhe:
220 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.070 kg
Erdungsband, Durchmesser 25mm, Länge 220mm, Ösenloch 8,3mm. Verpackungsgröße: 10.


