SCHNEIDER ELECTRIC - Erdungsband, Ø 6mm2, Länge 220mm, Ösenloch 6,4mm. Verpackungsgröße: 10.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYEL226D6
Ausführung - Masseband
Höhe - 220 mm
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 85444290
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480181658
Sonepar Artikelnummer
121171439
Hersteller Artikelnummer
NSYEL226D6
Hersteller Typ
NSYEL226D6
Hersteller Artikel Nr.:
NSYEL226D6
Ausführung:
Masseband
Höhe:
220 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.017 kg
Erdungsband, Durchmesser 6mm2, Länge 220mm, Ösenloch 6,4mm. Verpackungsgröße: 10.


