Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Erdungsleisten 2x16 + 5x6mm² . Verpackungsinhalt: 10 Stk.

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Erdungsleisten 2x16 + 5x6mm² . Verpackungsinhalt: 10 Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYRBL21656M

  • Anzahl der Anschlüsse - 7

  • Werkstoff - Kupfer

  • Schienenlänge - 54.5 mm

  • Montageart - Direktmontage

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480184017

Sonepar Artikelnummer

121171771

Hersteller Artikelnummer

NSYRBL21656M

Hersteller Typ

NSYRBL21656M

Hersteller Artikel Nr.:

NSYRBL21656M

Anzahl der Anschlüsse:

7

Werkstoff:

Kupfer

Schienenlänge:

54.5 mm

Montageart:

Direktmontage

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

sonstige

Schienenbreite:

6.5 mm

Montage horizontal:

Ja

Montage vertikal:

Ja

Isolierter Einbau:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.024 kg

Erdungsleisten 2x16 + 5x6mm² - Verpackungsinhalt: 10 Stk.