Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Erdungsmodul 40A, für V02-V2

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Erdungsmodul 40A, für V02-V2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VZ14

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110551938

Sonepar Artikelnummer

120246273

Hersteller Artikelnummer

VZ14

Hersteller Typ

VZ14

Hersteller Artikel Nr.:

VZ14

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.044 kg

TeSys Vario Anbaumodul, Erdungsmodul 12-40A 690V, für TeSys Vario Lasttrennschalter. Zur Verwendung mit Vario Anlageschalter. Multi-Standard zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), RoHS/REACH konform.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie