Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Erdungsmodul 80A, für V3, V4

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Erdungsmodul 80A, für V3, V4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VZ15

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110551945

Sonepar Artikelnummer

120246274

Hersteller Artikelnummer

VZ15

Hersteller Typ

VZ15

Hersteller Artikel Nr.:

VZ15

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.079 kg

TeSys Vario Anbaumodul, Erdungsmodul 50-63A 690V, für TeSys Vario Lasttrennschalter. Zur Verwendung mit Vario Anlageschalter. Multi-Standard zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), RoHS/REACH konform.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie