Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Erdungsschienen 2x16+29x6mm2 Zusammensetzung: 10 Stück

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Erdungsschienen 2x16+29x6mm2 Zusammensetzung: 10 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYRBL216296M

  • Anzahl der Anschlüsse - 31

  • Werkstoff - Kupfer

  • Schienenlänge - 206.5 mm

  • Montageart - Direktmontage

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480184000

Sonepar Artikelnummer

121171770

Hersteller Artikelnummer

NSYRBL216296M

Hersteller Typ

NSYRBL216296M

Hersteller Artikel Nr.:

NSYRBL216296M

Anzahl der Anschlüsse:

31

Werkstoff:

Kupfer

Schienenlänge:

206.5 mm

Montageart:

Direktmontage

Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:

sonstige

Schienenbreite:

6.5 mm

Montage horizontal:

Ja

Montage vertikal:

Ja

Isolierter Einbau:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.094 kg

Erdungsschienen 2x16+29x6mm2 Zusammensetzung: 10 Stück.