Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Ersatz-Halteklammern Smartlink für Multiclip 80A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Ersatz-Halteklammern Smartlink für Multiclip 80A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9XMLA02

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - mechanische Verriegelung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480437229

Sonepar Artikelnummer

120332354

Hersteller Artikelnummer

A9XMLA02

Hersteller Typ

A9XMLA02

Hersteller Artikel Nr.:

A9XMLA02

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

mechanische Verriegelung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

83014090

Gewicht:

0.002 kg

Zubehör Acti 9 Smartlink. Ersatzteile, Montagezubehör für Multiclip 80 A (2 Clips). Datenübertragung zwischen dem Smartlink und Acti 9-Geräten wie Leistungsschutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzeinrichtungen.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie