SCHNEIDER ELECTRIC - Ersatz Hauptkontakte für das 3-polige TeSys Giga-Schütz LC1G256-330

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LA9G3RA
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481916747
Sonepar Artikelnummer
121168858
Hersteller Artikelnummer
LA9G3RA
Hersteller Typ
LA9G3RA
Hersteller Artikel Nr.:
LA9G3RA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlusstechnik
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
3.000 kg
Dieses Zubehör ist ein Schaltmodul für das TeSys Giga 265-330 Schütz. Es wird für einen 3-poligen Stromkreis verwendet. Es besteht die Möglichkeit, das Schaltmodul (Hauptkontakte) auszutauschen, was die Lebensdauer des Schützes erhöht. Die Schaltmodule können dank ihres Plug-and-Play-Designs schnell und einfach ausgetauscht werden. Es kann bei einer Umgebungstemperatur von -25°C bis 60°C betrieben werden, kein Derating bis zu einer Höhe von 3000m. Green Premium konform (RoHs/Reach).


