SCHNEIDER ELECTRIC - Ersatz Hauptkontakte für das 3-polige TeSys Giga-Schütz LC1G400-500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LA9G3SA
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481916754
Sonepar Artikelnummer
121168859
Hersteller Artikelnummer
LA9G3SA
Hersteller Typ
LA9G3SA
Hersteller Artikel Nr.:
LA9G3SA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlusstechnik
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
3.500 kg
Dieses Zubehör ist ein Schaltmodul für das TeSys Giga 400-500 Schütz. Es wird für einen 3-poligen Stromkreis verwendet. Es ist möglich, das Schaltmodul (Hauptkontakte) auszutauschen, was die Lebensdauer des Schützes erhöht. Schaltmodule können dank ihres Plug-and-Play-Designs schnell und einfach ausgetauscht werden. Es kann -25°C bis 60°C Umgebungslufttemperatur abdecken, kein Derating bis zu 3000m Höhe. Green Premium konform (RoHs/Reach).


