SCHNEIDER ELECTRIC - Ersatz-Schutzmodul Acti9 iPRD1 12.5r, Typ 1+2, 1P, Imax 50kA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9L16082
Polzahl - 1
Max. Dauerspannung AC - 350 V
Nennspannung AC - 230 V
Schutzpegel - 1.5 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481490186
Sonepar Artikelnummer
120926917
Hersteller Artikelnummer
A9L16082
Hersteller Typ
A9L16082
Hersteller Artikel Nr.:
A9L16082
Polzahl:
1
Max. Dauerspannung AC:
350 V
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Ja
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Ja
Netzform sonstige:
Nein
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Montageart:
auf Basiselement
Baugröße:
1 TE
Fernsignalisierung:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.112 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


