SCHNEIDER ELECTRIC - Ersatz-Schutzmodul iPRD F40r N-PE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9L2F602
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Nennableitstoßstrom (8/20) - 40 kA
Nennspannung AC - 240 V
Schutzpegel - 1.5 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486808528
Sonepar Artikelnummer
121253241
Hersteller Artikelnummer
A9L2F602
Hersteller Typ
A9L2F602
Hersteller Artikel Nr.:
A9L2F602
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Nennableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Nennspannung AC:
240 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Ja
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
65 kA
Max. Dauerspannung AC:
305 V
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Integrierter Kurzschlussschutz:
Ja
Integrierte Vorsicherung:
Ja
Leckstromfrei:
Nein
Baugröße:
1 TE
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.056 kg


