SCHNEIDER ELECTRIC - Ersatz-Schutzmodul iPRD1 25r N-PE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9L1H602
Polzahl - 1
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 100 kA
Max. Dauerspannung AC - 305 V
Nennspannung AC - 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486808566
Sonepar Artikelnummer
121253237
Hersteller Artikelnummer
A9L1H602
Hersteller Typ
A9L1H602
Hersteller Artikel Nr.:
A9L1H602
Polzahl:
1
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
100 kA
Max. Dauerspannung AC:
305 V
Nennspannung AC:
240 V
Schutzpegel:
1.5 kV
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Ja
Netzform TT:
Ja
Netzform sonstige:
Nein
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
100 kA
Spezifische Energie (W/R):
2500 kJ/Ohm
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
2 TE
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
Ja
Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.103 kg


