Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Ersatzantriebshebel rot für ComPact INS2000/2500

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Ersatzantriebshebel rot für ComPact INS2000/2500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 31298

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430312987

Sonepar Artikelnummer

121164632

Hersteller Artikelnummer

31298

Hersteller Typ

31298

Hersteller Artikel Nr.:

31298

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.409 kg

Die Schalter ComPact INS und INV sind Lasttrennschalter mit Drehantrieb. Alle Lasttrennschalter ComPact INS/INV sind geeignet zur Trennung, wie in den Normen IEC 60947-1 und 3 definiert. Die mechanische Bauform der Schalter ComPact stellt sicher, dass die Position des Antriebs immer die Position des Hauptschalters widerspiegelt. die Trennstellung entspricht der Position O (OFF). Der betätigte Antrieb kann nicht die Position OFF anzeigen, wenn der Schalter geöffnet ist. Die Verriegelung in der Position OFF ist nicht möglich, wenn der Schalter geöffnet ist. Gebrauchskategorie AC21A, AC22A und AC23A.