SCHNEIDER ELECTRIC - Ersatzbatterie für Armbandsender ELG733680 und Handsender 733510 MEDIOPT Care

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ELG733700
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 210 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984196337
Sonepar Artikelnummer
121375617
Hersteller Artikelnummer
ELG733700
Hersteller Typ
ELG733700
Hersteller Artikel Nr.:
ELG733700
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
210 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium-Ionen
Länge:
20 mm
Höhe inkl. Pole:
3.2 mm
Breite:
20 mm
Durchmesser:
20 mm
Akkupack:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Nein
Umgebungstemperatur:
-20 .. 70 °C
Geeignet für Schnellladung:
Nein
Gewicht:
2.9 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.006 kg


