SCHNEIDER ELECTRIC - Ersatzbatterie für Auslösesystem Micrologic X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV833593SP
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 900 mAh
Sonstige Bezeichnung - 1/2 AA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481158352
Sonepar Artikelnummer
121169752
Hersteller Artikelnummer
LV833593SP
Hersteller Typ
LV833593SP
Hersteller Artikel Nr.:
LV833593SP
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
900 mAh
Sonstige Bezeichnung:
1/2 AA
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Höhe inkl. Pole:
25.2 mm
Durchmesser:
14.7 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
9.6 g
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85065010
Gewicht:
0.021 kg


