SCHNEIDER ELECTRIC - ERSATZBLENDE DIN-REIHE 12TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10200
Höhe - 150 mm
Breite - 250 mm
Anzahl der Reihen - 1
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430102007
Sonepar Artikelnummer
121252979
Hersteller Artikelnummer
10200
Hersteller Typ
10200
Hersteller Artikel Nr.:
10200
Höhe:
150 mm
Breite:
250 mm
Anzahl der Reihen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
25 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.067 kg


