SCHNEIDER ELECTRIC - Ersatzschlüssel f. Schlüsselschalter, 421E, Verpackungseinheit: 2 Stck.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBG421E
Art des mechanischen Zubehörs - Schlüssel
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110288827
Sonepar Artikelnummer
121176412
Hersteller Artikelnummer
ZBG421E
Hersteller Typ
ZBG421E
Hersteller Artikel Nr.:
ZBG421E
Art des mechanischen Zubehörs:
Schlüssel
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
83017000
Gewicht:
0.013 kg
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.