SCHNEIDER ELECTRIC - Ersatzschutzmodul C 40-350 für Überspannungsableiter iPRD40, iPRD40r

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9L40102
Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA
Nennspannung AC - 230 V
Schutzpegel - 1.6 kV
Montageart - auf Basiselement
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480506604
Sonepar Artikelnummer
121165396
Hersteller Artikelnummer
A9L40102
Hersteller Typ
A9L40102
Hersteller Artikel Nr.:
A9L40102
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.6 kV
Montageart:
auf Basiselement
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Ja
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Ja
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Max. Dauerspannung AC:
350 V
Integrierter Kurzschlussschutz:
Nein
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Leckstromfrei:
Nein
Baugröße:
1 TE
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.072 kg


